ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 26 AWG
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
コンタクト数
シース色
断面積(mm
2
)
シールド
材質(シース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48275527
21034831403
ストレートM12
ストレートM12
3
(コネクタA)4、(コネクタB)4
青
0.14
シールド付き
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275536
21034831405
ストレートM12
ストレートM12
5
(コネクタA)4、(コネクタB)4
青
0.14
-
ポリウレタン(PUR)
オープン
取扱い終了
返品不可
48275545
21034831410
ストレートM12
ストレートM12
10
(コネクタA)4、(コネクタB)4
青
0.14
シールド付き
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48275554
21034831425
ストレートM12
ストレートM12
25
(コネクタA)4、(コネクタB)4
青
0.14
-
ポリウレタン(PUR)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275563
21034831440
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください