ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG
コネクタA
har-link
コネクタB
har-link
コンタクト数
(コネクタA)10、(コネクタB)10
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.08
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
仕様
ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48275667
33272430500001
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275676
33272432000003
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください