曜日別特売

Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ

Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ - ハーティング
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827570321348400C79020
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする