HARWIN
HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3
材質
ポリアミド
内径(Φmm)
3.2
本体径(mm)
5
本体高さ(mm)
3
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277137
R30-6700394
1袋(2000個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277146
R30-6700394
1袋(25個)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください