HARWIN
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3
内径(Φmm)
3.2
本体高さ(mm)
4
本体径(mm)
5
ねじサイズ
M3
材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277164
R30-6700494
1袋(10個)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277155
R30-6700494
1袋(2000個)
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください