RS PRO
HD Lock, with Locking connector
仕様
RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブル
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
ロックHDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48279788
852-5285
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48279797
852-5273
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48279806
852-5282
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください