BELDEN
HDMI Interface Cable
仕様
Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。
許容電流(A)
1.6
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48280086
HDE001MB
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48280095
HDE002MB
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48280104
HDE003MB
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48280113
HDE007MB
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください