仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5色白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)