仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個