曜日別特売

HellermannTyton 639-60000 グロメットキット

HellermannTyton 639-60000 グロメットキット - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性材質PVC動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48280829639-60000
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする