ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ
幅(mm)
15
色
白
長さ(m)
10
シリーズ
HelaTape Flex 15
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48280883
710-00105
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください