ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ
幅(mm)
19
色
黒
長さ(m)
20
動作温度(℃)
(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48281075
710-10602
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください