ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
33
動作温度(℃)
(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48281136
710-10611
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください