曜日別特売

HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ

HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48281163712-10001
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする