仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー内容量1個