ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き
材質
ナイロン 66
IP等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ケーブル径(Φmm)
色
ロックナット
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48281626
NGM12-RED
1袋(10個)
M12
(最大)6.5、(最小)3
赤
付属
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281635
NGM12-WHT
1袋(10個)
M12
(最大)6.5、(最小)3
白
付属
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281644
NGM12-GY
1袋(10個)
M12
(最大)6.5、(最小)3
グレー
付属
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281653
NGM12-BLK
1袋(10個)
M12
(最大)6.5、(最小)3
黒
付属
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281678
NGM16-RED
1袋(10個)
M16
(最大)10、(最小)5
赤
付属
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281687
NGM16-WHT
1袋(10個)
M16
(最大)10、(最小)5
白
-
NGM
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281696
NGM16-GY
1袋(10個)
M16
(最大)10、(最小)5
グレー
付属
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281723
NGM20S-RED
1袋(10個)
M20
(最大)12、(最小)6
赤
付属
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281739
NGM20-RED
1袋(10個)
M20
(最大)14、(最小)10
赤
付属
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281748
NGM20S-WHT
1袋(10個)
M20
(最大)12、(最小)6
白
付属
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281757
NGM20-WHT
1袋(10個)
M20
(最大)14、(最小)10
白
付属
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281766
NGM20-GY
1袋(10個)
M20
(最大)14、(最小)10
グレー
付属
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281775
NGM20-BLK
1袋(10個)
M20
(最大)14、(最小)10
黒
付属
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281809
NGM25-RED
1袋(10個)
M25
(最大)18、(最小)13
赤
付属
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281818
NGM25-WHT
1袋(10個)
M25
(最大)18、(最小)13
白
付属
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281827
NGM25-GY
1袋(10個)
M25
(最大)18、(最小)13
グレー
-
NGM
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281836
NGM25-BLK
1袋(10個)
M25
(最大)18、(最小)13
黒
-
NGM
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281863
NGM32-RED
1袋(5個)
M32
(最大)25、(最小)18
赤
-
NGM
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281879
NGM32-WHT
1袋(5個)
M32
(最大)25、(最小)18
白
付属
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281888
NGM32-GY
1袋(5個)
M32
(最大)25、(最小)18
グレー
付属
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281897
NGM32-BLK
1袋(5個)
M32
(最大)25、(最小)18
黒
付属
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281958
NGM40-BLK
1袋(5個)
M40
(最大)32、(最小)22
黒
付属
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282019
NGM50-BLK
1袋(2個)
M50
(最大)38、(最小)30
黒
付属
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282073
NGM63-BLK
1袋(2個)
M63
(最大)44、(最小)34
黒
付属
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください