ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+100
IP等級
IP68
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
ねじ径
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48281669
NGM16-DGY
1袋(10個)
グレー
M16
(最大)10、(最小)5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281705
NGM20S-DGY
1袋(10個)
グレー
M20
(最大)12、(最小)6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281714
NGM20-DGY
1袋(10個)
グレー
M20
(最大)14、(最小)10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281793
NGM25-DGY
1袋(10個)
グレー
M25
(最大)18、(最小)13
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281854
NGM32-DGY
1袋(5個)
グレー
M32
(最大)25、(最小)18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281915
NGM40-RED
1袋(5個)
赤
M40
(最大)32、(最小)22
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281924
NGM40-WHT
1袋(5個)
白
M40
(最大)32、(最小)22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281933
NGM40-GRY
1袋(5個)
グレー
M40
(最大)32、(最小)22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281949
NGM40-DGY
1袋(5個)
グレー
M40
(最大)32、(最小)22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281985
NGM50-GRY
1袋(2個)
グレー
M50
(最大)38、(最小)30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48281994
NGM50-WHT
1袋(2個)
白
M50
(最大)38、(最小)30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282003
NGM50-DGY
1袋(2個)
グレー
M50
(最大)38、(最小)30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282037
NGM63-RED
1袋(2個)
赤
M63
(最大)44、(最小)34
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282046
NGM63-WHT
1袋(2個)
白
M63
(最大)44、(最小)34
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282055
NGM63-GRY
1袋(2個)
グレー
M63
(最大)44、(最小)34
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48282064
NGM63-DGY
1袋(2個)
グレー
M63
(最大)44、(最小)34
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
48281976
NGM50-RED
1袋(2個)
赤
M50
(最大)38、(最小)30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください