仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9色黒シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性内容量1袋(10個)