ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
固定方法
ネジ
燃焼挙動
自消性
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
最大バンドル直径(Φmm)
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282353
8D10
1袋(50個)
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)Dクリップ
10
ポリアセタール
黒
15
-
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48282798
TY8HIS
1袋(100個)
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)取り付けクリップ
3.2
ナイロン 66
ナチュラル
23
26
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください