曜日別特売

HellermannTyton ケーブルケーシング

HellermannTyton ケーブルケーシング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシング - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283035164-11108911
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283139164-210082020
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283157164-211082020
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283175164-310083030
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283193164-311083030
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283184164-411084548
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48283209164-410084548
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする