曜日別特売

HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック

HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358材質プラスチックタイプ(コンジット)フレキシブルシリーズIWS動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283227169-221001リール(50m)50109.913
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283236169-221201リール(50m)501212.215.7
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283218169-552901リール(25m)25292934.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48283245169-551701リール(50m)501716.621.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48283254169-552201リール(50m)502221.325.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48283263169-552301リール(50m)502323.228.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする