曜日別特売

HellermannTyton ケーブルジョイント

HellermannTyton ケーブルジョイント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用例
芯数
寸法(mm)
キット内容
燃焼挙動
シリーズ
タイプ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283306435-01651分岐ジョイント、屋内配線ダクト、屋外照明設備、屋外配線ダクト、ストレート、浸漬、地下3100×24×29コネクタブロック難燃性435(ジョイント)分岐-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48283288435-01650--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48283324435-01653--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48283349435-01655--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48283367435-01657--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48283385435-01654分岐ジョイント、屋内配線ダクト、屋外照明設備、屋外配線ダクト、ストレート、浸漬、地下438×42.5×29.5コネクタブロック難燃性435-0.5/6×0.35→1/6×0.5mm2
オープン
取扱い終了
返品不可
48283403435-01656--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48283428435-01652--------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする