ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒、青、クリア、緑/黄、赤
動作温度(℃)
(Max)+135
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
燃焼挙動
自消性
接着面
なし
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283455
SHRINKIT 321 UNIVERS
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください