曜日別特売

HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ

HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283473380-03004
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする