HellermannTyton ケーブルタイガン

HellermannTyton ケーブルタイガン - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283823110-20006
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする