HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ

HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48283857110-77001 EVO7I-MET/PL-BU
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする