曜日別特売

HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮

HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリーシリーズLVKRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284015380-04005外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284024380-04006外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
48284006380-04007外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
取扱い終了
返品不可
48284033380-04008外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
取扱い終了
返品不可
48284049380-04009外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
取扱い終了
返品不可
48284058380-04010外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
取扱い終了
返品不可
48284067380-04011外部スリーブ1個、内部スリーブ4個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする