ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton コンジット エンドインサート
材質
真鍮
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-100、(Max)+300
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
エンドインサート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284216
166-31802
M16
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284225
166-31803
M20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284234
166-32704
M25
25
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください