ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton コンジット スイベル
継手
スイベル
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
呼び寸法(mm)
動作温度(℃)
IP等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284295
166-32303
1袋(10個)
黄銅、PA 6
20
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284313
166-31104
1袋(10個)
真鍮
20
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284329
166-31102
1袋(10個)
真鍮
16
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284243
UH29
1個
PP
36
(Min)-35、(Max)+80
IP54
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
48284259
166-31503
1袋(10個)
黄銅、PA 6
20
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
48284268
166-31504
1袋(10個)
黄銅、PA 6
25
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
48284277
166-31505
1袋(2個)
黄銅、PA 6
32
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48284286
166-32301
1袋(10個)
黄銅、PA 6
16
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
取扱い終了
返品不可
48284304
166-32304
1袋(10個)
黄銅、PA 6
25
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48284338
166-31105
1袋(10個)
真鍮
25
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください