ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton コンジット ストレート
仕上
ニッケルめっき
継手
ストレート
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
呼び寸法(mm)
動作温度(℃)
IP等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284347
166-31402
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M16
16
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284399
166-32204
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M16
16
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284487
166-31203
1袋(10個)
真鍮
M20
20
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48284383
166-32207
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M25
25
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48284417
166-32208
1袋(2個)
黄銅、PA 6
M32
32
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48284444
166-31002
1袋(10個)
真鍮
M16
16
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
取扱停止中
返品不可
48284356
166-31404
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M20
20
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48284365
166-31405
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M25
25
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
48284374
166-31406
1袋(2個)
黄銅、PA 6
M32
32
(Min)-40、(Max)+135
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
48284408
166-32206
1袋(10個)
黄銅、PA 6
M20
20
(Min)-40、(Max)+135
IP68
オープン
取扱い終了
返品不可
48284426
166-31004
1袋(10個)
真鍮
M20
20
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
48284435
166-31005
1袋(10個)
真鍮
M25
25
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
48284453
166-31006
1袋(2個)
真鍮
M32
32
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48284469
166-31202
1袋(10個)
真鍮
M16
16
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
48284478
166-31204
1袋(10個)
真鍮
M25
25
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
48284496
166-31301
1袋(10個)
真鍮
M20
20
(Min)-100、(Max)+300
IP54
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください