ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385 mm
仕様
Tシリーズ標準ケーブルタイキット. キットの内容: ナイロン6.6製ケーブルタイ2500本 直径22 →105 mmのケーブルの結束に適合
種別
(コンテンツ)2500ケーブルタイ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、200、270、385
幅(mm)
2.5、3.5、4.8
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285065
912-19802
黒
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285074
912-19801
ナチュラル
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください