ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ
材質
ナイロン 66
幅(mm)
8.9
色
黒
タイプ
リリース不可
長さ(m)
1.095
シリーズ
T150XL
引張強度(N)
780
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
330
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285083
111-15502
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください