ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm
仕様
Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、200
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
HT
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285099
HT JAR2 NATURAL
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください