ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズ
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
材質
ナイロン
シリーズ
VB20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285117
116-01818
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285248
116-01814
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください