曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
動作温度(℃)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286499MGT2001袋(100個)2024.680(Minimum)(Min)-40、(Max)+8550
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286693117-050001袋(100個)2104.7225(Min)-40、(Max)+8519
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48287165131-225601袋(100個)2507.6200(Min)-40、(Max)+8568
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285704MGT1501袋(100個)1523.580(Minimum)(Min)-40、(Max)+8536
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
返品不可
48285126MGT1001袋(100個)1002.580(Minimum)(Min)-40、(Max)+8522
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48285397109-001491袋(100個)1052.680(Min)-40、(Max)+8524
オープン
取扱い終了
返品不可
48285467T18I-HS1袋(100個)1402.580(Min)-40、(Max)+10535
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48285519T40S-W1袋(100個)1453.5177.8(Min)-40、(Max)+8537
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48285844OS180-PM141袋(10個)18012.7392(Min)-40、(Max)+8528
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48286544T18L-W1袋(100個)2052.580(Min)-40、(Max)+8555
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48287235BCT2251袋(10個)27013225(Min)-40、(Max)+8550
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48288014AB350-IVY1袋(50個)3827.5533.4(Min)-40、(Max)+105100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48288145T50L-W1袋(100個)3904.6225(Min)-40、(Max)+85110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48288407109-002041袋(100個)4207.7530(Min)-40、(Max)+85110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48288416109-002031袋(100個)4207.7530(Min)-40、(Max)+85110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48288504T120M-W1袋(50個)4607.6535(Min)-40、(Max)+85130
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48285126MGT10014769099MGT100MGT100 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769099医療用バンド 防カビ抗菌ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(100本)
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする