ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
材質
46ナイロン
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~130(常時)
シリーズ
T18R HR
結束径(Φmm)
1.0~22
適合工具
EVO7ISP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285135
T18R
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください