ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSFシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
シリーズ
T18RSF
引張強度(N)
80
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
最大バンドル直径(Φmm)
16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285169
111-85519
1袋(25個)
ナチュラル
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285284
901-10443
1袋(100個)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください