ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
シリーズ
T18R
引張強度(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
22
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285178
111-01959
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48285239
111-01811
黄
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285309
111-01812
赤
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285327
111-01815
緑
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください