HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22内容量1袋(1000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285205T18S-HR
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285223T18S-W
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285196T18R-HS
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48285187T18R-HR
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48285214T18S-HS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48285196T18R-HS86995492T18R-HST18R-HS MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995492MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(1000本)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする