曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285293111-016641002.58522
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285598111-016651503.513035
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286298111-016662004.615050
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
48288118111-016683877.6380100
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288188111-016673904.6150110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする