ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
幅(mm)
2.5
材質
ナイロン 66
シリーズ
T18I
引張強度(N)
80
最大バンドル直径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
動作温度(℃)
紫外線カット
燃焼挙動
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285476
111-02359
140
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285485
111-02360
145
黒
(Min)-40、(Max)+85
あり
自消性
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください