ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ
材質
PA 4.6
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.5
色
ナチュラル
シリーズ
T30R HR
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
35
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285528
114-03079
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください