曜日別特売

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
全7種類を絞り込む
動作温度(℃)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285537111-030221袋(500個)ナチュラル(Min)-40、(Max)+85
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48285546111-032591袋(100個)ナチュラル(Min)-40、(Max)+105
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48285555111-030061袋(100個)(Min)-40、(Max)+85
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285564111-030111袋(100個)(Min)-40、(Max)+85
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285573111-030501袋(100個)(Min)-40、(Max)+105
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285607111-030041袋(100個)(Min)-40、(Max)+85
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285616111-030141袋(100個)(Min)-40、(Max)+85
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする