HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能 材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)3.6 シリーズT30RFT5 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)34 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48285625 T30RFT5
オープン
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする