ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LOS-HSシリーズ
材質
ナイロン 66
幅(mm)
4.6
色
黒
規格
DIN EN50146. OSシリーズケーブルタイ. 外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
シリーズ
T50LOS-HS
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
最大バンドル直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285659
118-05850
150
35
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288023
118-05900
384
110
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください