ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
150
幅(mm)
7.6
シリーズ
REL140
引張強度(N)
200
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
35
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285686
REL140
ナチュラル
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285695
131-21410
黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください