ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
165
幅(mm)
4.6
シリーズ
T50SL6
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
34
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285808
111-85469
1袋(25個)
ナチュラル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285817
902-00473
1袋(100個)
黒
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください