ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
175
幅(mm)
4
シリーズ
T40R
引張強度(N)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
40
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285835
111-01625
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285826
111-03859
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください