ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
190
幅(mm)
3.5
シリーズ
T30L
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285914
111-03419
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48285923
111-03459
ナチュラル
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285939
111-03460
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285948
111-03410
黒
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください