ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
195
幅(mm)
4.7
シリーズ
LR55
引張強度(N)
245
最大バンドル直径(Φmm)
50
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285993
115-00004
1袋(100個)
黄
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
48286009
901-10285
1袋(25個)
黒
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286027
LR55R
1袋(25個)
青
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286063
LR55R
1袋(25個)
緑
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48286079
115-00005
1袋(100個)
緑
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48285984
LR55R
1袋(25個)
黄
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
48286018
115-00002
1袋(100個)
黒
(Min)-40、(Max)+105
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
48286036
115-00006
1袋(100個)
青
(Min)-40、(Max)+85
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください